pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0V56S5J200KS MENSOLA 56S UNI-BAND 200(+20)X130X40 V - A0V56S5J200KS

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0V56S5J200KS MENSOLA 56S UNI-BAND 200(+20)X130X40 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 200 mm

  • Altezza - 130 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito

Confezione

  • 20 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8029210009292

Codice prodotto

FCZA0V56S5J200KS

Cod. produttore

A0V56S5J200KS

Produttore

FCZ

Lunghezza:

200 mm

Altezza:

130 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

200...200 mm

Larghezza:

40 mm

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Colore:

Blu

Numero RAL:

5012

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

1000 N

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola UNI-BAND, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.