FEMI-CZ SPA - FCZA0V53F7T200KM MENSOLA 53 SALDATA 200(+20)X200X50 V - A0V53F7T200KM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 200 mm
Altezza - 200 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
6 Kg CO₂-eq
EAN
8029210008950
Codice prodotto
FCZA0V53F7T200KM
Cod. produttore
A0V53F7T200KM
Produttore
FCZ
Lunghezza:
200 mm
Altezza:
200 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
200...200 mm
Larghezza:
50 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Colore:
Blu
Numero RAL:
5012
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
1000 N
Temperatura di impiego:
-20...90 °C