pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0V53F7T100KK MENSOLA 53 SALDATA 100(+20)X200X50 V - A0V53F7T100KK

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0V53F7T100KK MENSOLA 53 SALDATA 100(+20)X200X50 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 100 mm

  • Altezza - 200 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8029210008936

Codice prodotto

FCZA0V53F7T100KK

Cod. produttore

A0V53F7T100KK

Produttore

FCZ

Lunghezza:

100 mm

Altezza:

200 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

100...100 mm

Larghezza:

50 mm

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Colore:

Blu

Numero RAL:

5012

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

1000 N

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola Saldata, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.