pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0V10B6R500M SUPPORTO 10 OMEGA 500(+40)X130 V - A0V10B6R500M

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0V10B6R500M SUPPORTO 10 OMEGA 500(+40)X130 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito

  • Fissaggio del canale - Avvitabile

  • Adatto per passarella a filo - no

  • Adatto per passarella a traversini - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029210007250

Codice prodotto

FCZA0V10B6R500M

Cod. produttore

A0V10B6R500M

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Fissaggio del canale:

Avvitabile

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Colore:

Blu

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Numero RAL:

5012

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola/supporto omega, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.