FEMI-CZ SPA - FCZA0V10B6R200M MENSOLA-SUPPORTO 10 OMEGA 200(+40)X130 V - A0V10B6R200M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 200 mm
Altezza - 130 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8029210007229
Codice prodotto
FCZA0V10B6R200M
Cod. produttore
A0V10B6R200M
Produttore
FCZ
Lunghezza:
200 mm
Altezza:
130 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
200...200 mm
Larghezza:
45 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Colore:
Blu
Numero RAL:
5012
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
450 N
Temperatura di impiego:
-20...90 °C