pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0S88M5I250M250 MENSOLA BILANC. UR1 D=21 250+250-2.0 S - A0S88M5I250M250

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0S88M5I250M250 MENSOLA BILANC. UR1 D=21 250+250-2.0 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 600 mm

  • Tipologia - Altro

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Larghezza - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210007021

Codice prodotto

FCZA0S88M5I250M250

Cod. produttore

A0S88M5I250M250

Produttore

FCZ

Lunghezza:

600 mm

Tipologia:

Altro

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Larghezza:

40 mm

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

0 N

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.