pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0S88M5D150M150 MENSOLA BILANC. UR1 D=21 150+150-2.0 S - A0S88M5D150M150

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0S88M5D150M150 MENSOLA BILANC. UR1  D=21  150+150-2.0 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 400 mm

  • Larghezza - 40 mm

  • Tipologia - Altro

  • Angolo - 90...90 °

  • Adatto per l'integrità del circuito - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210006994

Codice prodotto

FCZA0S88M5D150M150

Cod. produttore

A0S88M5D150M150

Produttore

FCZ

Lunghezza:

400 mm

Larghezza:

40 mm

Tipologia:

Altro

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.