pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0S81101 PIASTRA 101-UR1 MESSA TERRA 24X75-3.0 S - A0S81101

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0S81101 PIASTRA 101-UR1 MESSA TERRA 24X75-3.0 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Materiale di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Accessorio - sì

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210006901

Codice prodotto

FCZA0S81101

Cod. produttore

A0S81101

Produttore

FCZ

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Materiale di montaggio

Materiale:

Acciaio

Accessorio:

sì

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Parte di ricambio:

no

Qualità del materiale:

Altro

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da piastre di giunzione UR1, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.