FEMI-CZ SPA - FCZA0S54U7X500M MENSOLA 54 INCASSO 500(+40)X75X50 S - A0S54U7X500M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 500 mm
Larghezza - 50 mm
Altezza - 50 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 500...500 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8029210006772
Codice prodotto
FCZA0S54U7X500M
Cod. produttore
A0S54U7X500M
Produttore
FCZ
Lunghezza:
500 mm
Larghezza:
50 mm
Altezza:
50 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
500...500 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Angolo:
90...90 °
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
1000 N
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


