pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0S52S5X600M MENSOLA 52S STAMPATA 600(+10)X115X40 S - A0S52S5X600M

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0S52S5X600M MENSOLA 52S STAMPATA 600(+10)X115X40 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 610 mm

  • Altezza - 115 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8029210131191

Codice prodotto

FCZA0S52S5X600M

Cod. produttore

A0S52S5X600M

Produttore

FCZ

Lunghezza:

610 mm

Altezza:

115 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

610...610 mm

Larghezza:

600 mm

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

1200 N

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola Stampata 52S, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.