pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0S52S5X100K MENSOLA 52S STAMPATA 100(+10)X60X40 S - A0S52S5X100K

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0S52S5X100K MENSOLA 52S STAMPATA 100(+10)X60X40 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 110 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8029210131269

Codice prodotto

FCZA0S52S5X100K

Cod. produttore

A0S52S5X100K

Produttore

FCZ

Lunghezza:

110 mm

Altezza:

60 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

110...110 mm

Larghezza:

100 mm

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

1200 N

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola Stampata 52S, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.