pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0S51S4K200M MENSOLA 51S SINGOLA 200(+20)X50-2.0 S - A0S51S4K200M

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0S51S4K200M MENSOLA 51S SINGOLA 200(+20)X50-2.0 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 200 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Tipologia - Braccio di supporto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8029210006680

Codice prodotto

FCZA0S51S4K200M

Cod. produttore

A0S51S4K200M

Produttore

FCZ

Lunghezza:

200 mm

Altezza:

50 mm

Tipologia:

Braccio di supporto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

200...200 mm

Larghezza:

30 mm

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

1000 N

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.