FEMI-CZ SPA - FCZA0S33C3E025K PROFILO 33-U 7/42 25X25-1.5 3M S - A0S33C3E025K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Larghezza - 25 mm
Altezza - 25 mm
Larghezza della fessura - 25 mm
Spessore del materiale - 1.5 mm
Confezione
3 M
EAN
8029210006154
Codice prodotto
FCZA0S33C3E025K
Cod. produttore
A0S33C3E025K
Produttore
FCZ
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
25 mm
Altezza:
25 mm
Larghezza della fessura:
25 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Tipologia:
Profilo singolo
Tipo di perforazione:
3 lati forati
Larghezza del foro:
7 mm
Con dentatura:
no
Rompibile:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


