pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0S19C2X150Q COLLARE SOSPENSIONE 150(160X111-3.0) S - A0S19C2X150Q

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0S19C2X150Q COLLARE SOSPENSIONE 150(160X111-3.0) S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

  • Temperatura di impiego - -20...90 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210005751

Codice prodotto

FCZA0S19C2X150Q

Cod. produttore

A0S19C2X150Q

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da staffa / collare di sospensione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.