pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0S13GXH040Q SUPPORTO 13-U 11/33 PIEGATO 40X35-3.0 S - A0S13GXH040Q

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0S13GXH040Q SUPPORTO 13-U 11/33 PIEGATO 40X35-3.0 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a U

  • Tipologia - Piastra di testa avvitabile

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Adatto per montaggio a soffitto - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210005539

Codice prodotto

FCZA0S13GXH040Q

Cod. produttore

A0S13GXH040Q

Produttore

FCZ

Adatto per:

Profilo a U

Tipologia:

Piastra di testa avvitabile

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Adatto per fissaggio su console:

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da supporto U piegato, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.