pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0S10B6R100M MENSOLA-SUPPORTO 10 OMEGA 100(+40)X130 S - A0S10B6R100M

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0S10B6R100M MENSOLA-SUPPORTO 10 OMEGA 100(+40)X130 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 100 mm

  • Altezza - 130 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8029210005249

Codice prodotto

FCZA0S10B6R100M

Cod. produttore

A0S10B6R100M

Produttore

FCZ

Lunghezza:

100 mm

Altezza:

130 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

100...100 mm

Larghezza:

45 mm

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

750 N

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola/supporto omega, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.