FEMI-CZ SPA - FCZA0J60S7S600PV MENSOLA 60 UR1 DOPPIA 600(+50)X160 J - A0J60S7S600PV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 600 mm
Altezza - 160 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Sottaceto e passivato
Confezione
1 PZ
EAN
8029210116280
Codice prodotto
FCZA0J60S7S600PV
Cod. produttore
A0J60S7S600PV
Produttore
FCZ
Lunghezza:
600 mm
Altezza:
160 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Sottaceto e passivato
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
600...600 mm
Larghezza:
50 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
2100 N
Temperatura di impiego:
-20...90 °C