FEMI-CZ SPA - FCZA0J60S7S400PV MENSOLA 60 UR1 DOPPIA 400(+50)X160 J - A0J60S7S400PV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 400 mm
Larghezza - 50 mm
Altezza - 160 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 400...400 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Confezione
1 PZ
EAN
8029210116303
Codice prodotto
FCZA0J60S7S400PV
Cod. produttore
A0J60S7S400PV
Produttore
FCZ
Lunghezza:
400 mm
Larghezza:
50 mm
Altezza:
160 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
400...400 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Angolo:
90...90 °
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
2700 N
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Protezione della superficie:
Sottaceto e passivato
Temperatura di impiego:
-20...90 °C