FEMI-CZ SPA - FCZA0J59S7S800PV MENSOLA 59 UR1 RINFORZATA 800(+50)X160 J - A0J59S7S800PV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 800 mm
Altezza - 160 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Sottaceto e passivato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8029210116327
Codice prodotto
FCZA0J59S7S800PV
Cod. produttore
A0J59S7S800PV
Produttore
FCZ
Lunghezza:
800 mm
Altezza:
160 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Sottaceto e passivato
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
800...800 mm
Larghezza:
50 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
1200 N
Temperatura di impiego:
-20...90 °C