pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0J59S7S700PV MENSOLA 59 UR1 RINFORZATA 700(+50)X160 J - A0J59S7S700PV

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0J59S7S700PV MENSOLA 59 UR1 RINFORZATA 700(+50)X160 J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 700 mm

  • Altezza - 160 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Sottaceto e passivato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8029210116334

Codice prodotto

FCZA0J59S7S700PV

Cod. produttore

A0J59S7S700PV

Produttore

FCZ

Lunghezza:

700 mm

Altezza:

160 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Sottaceto e passivato

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

700...700 mm

Larghezza:

50 mm

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

1425 N

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola UR1 rinforzata, in acciaio inox AISI 304 sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.