FEMI-CZ SPA - FCZA0J59S7S300PV MENSOLA 59 UR1 RINFORZATA 300(+50)X160 J - A0J59S7S300PV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 300 mm
Larghezza - 50 mm
Altezza - 160 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 300...300 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 Kg CO₂-eq
EAN
8029210116372
Codice prodotto
FCZA0J59S7S300PV
Cod. produttore
A0J59S7S300PV
Produttore
FCZ
Lunghezza:
300 mm
Larghezza:
50 mm
Altezza:
160 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
300...300 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Angolo:
90...90 °
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
2325 N
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Protezione della superficie:
Sottaceto e passivato
Temperatura di impiego:
-20...90 °C