FEMI-CZ SPA - FCZA0J57S7J400KT MENSOLA 57S BI-BAND 400(+20)X150X50 J - A0J57S7J400KT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 400 mm
Altezza - 150 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Sottaceto e passivato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8029210005126
Codice prodotto
FCZA0J57S7J400KT
Cod. produttore
A0J57S7J400KT
Produttore
FCZ
Lunghezza:
400 mm
Altezza:
150 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Sottaceto e passivato
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
400...400 mm
Larghezza:
50 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
1500 N
Temperatura di impiego:
-20...90 °C