pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0J56S5J200KS MENSOLA 56S UNI-BAND 200(+20)X130X40 J - A0J56S5J200KS

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0J56S5J200KS MENSOLA 56S UNI-BAND 200(+20)X130X40 J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 200 mm

  • Altezza - 130 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Sottaceto e passivato

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8029210004976

Codice prodotto

FCZA0J56S5J200KS

Cod. produttore

A0J56S5J200KS

Produttore

FCZ

Lunghezza:

200 mm

Altezza:

130 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Sottaceto e passivato

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

200...200 mm

Larghezza:

40 mm

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

750 N

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola UNI-BAND, in acciaio inox AISI 304 sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente allacorrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.