pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0J27KSI040TT225 SUPPORTO 27 UR1(X1) RINF. 300X225-5.0 J - A0J27KSI040TT225

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0J27KSI040TT225 SUPPORTO 27 UR1(X1) RINF. 300X225-5.0 J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a C

  • Tipologia - Piastra di testa avvitabile

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Sottaceto e passivato

  • Adatto per montaggio a soffitto - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210116686

Codice prodotto

FCZA0J27KSI040TT225

Cod. produttore

A0J27KSI040TT225

Produttore

FCZ

Adatto per:

Profilo a C

Tipologia:

Piastra di testa avvitabile

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Sottaceto e passivato

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Adatto per fissaggio su console:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da supporto saldato per profilo in acciaio inox AISI 304 sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.