FEMI-CZ SPA - FCZA0I94CXJ125K PIASTRA SCATOLA DERIVAZ. 125X136-1.5 I - A0I94CXJ125K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Orizzontale/verticale
Altezza della piastra - 136 mm
Larghezza della piastra - 125 mm
Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite
Materiale - Acciaio inossidabile
Confezione
1 PZ
EAN
8029210004693
Codice prodotto
FCZA0I94CXJ125K
Cod. produttore
A0I94CXJ125K
Produttore
FCZ
Tipologia:
Orizzontale/verticale
Altezza della piastra:
136 mm
Larghezza della piastra:
125 mm
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


