FEMI-CZ SPA - FCZA0I88M5I200M200 MENSOLA BILANC. UR1 D=21 200+200-2.0 I - A0I88M5I200M200
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 500 mm
Larghezza - 40 mm
Tipologia - Altro
Angolo - 90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito - no
Confezione
1 PZ
EAN
8029210004563
Codice prodotto
FCZA0I88M5I200M200
Cod. produttore
A0I88M5I200M200
Produttore
FCZ
Lunghezza:
500 mm
Larghezza:
40 mm
Tipologia:
Altro
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


