FEMI-CZ SPA - FCZA0I86MXJ100M PIASTRINA DI FISSAGGIO 86 D=21 DA 100 I - A0I86MXJ100M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Acciaio inossidabile, decapato - no
Temperatura di impiego - -20...90 °C
Confezione
1 PZ
EAN
8029210004525
Codice prodotto
FCZA0I86MXJ100M
Cod. produttore
A0I86MXJ100M
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Temperatura di impiego:
-20...90 °C
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da piastrina di fissaggio, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


