pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0I84M5D350P STAFFA A BILANC. 84UR1 D21 350X250 2,5 I - A0I84M5D350P

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0I84M5D350P STAFFA A BILANC. 84UR1 D21 350X250 2,5 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 350 mm

  • Altezza - 250 mm

  • Tipologia - Braccio di supporto

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Larghezza - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210138268

Codice prodotto

FCZA0I84M5D350P

Cod. produttore

A0I84M5D350P

Produttore

FCZ

Lunghezza:

350 mm

Altezza:

250 mm

Tipologia:

Braccio di supporto

Materiale:

Acciaio inossidabile

Larghezza:

40 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

750 N

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da staffa a bilanciere, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.