FEMI-CZ SPA - FCZA0I84M5D150M STAFFA A BILANC. 84UR1 D21 150X250 2,0 I - A0I84M5D150M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 150 mm
Larghezza - 40 mm
Altezza - 250 mm
Tipologia - Braccio di supporto
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 - 750 N
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8029210138220
Codice prodotto
FCZA0I84M5D150M
Cod. produttore
A0I84M5D150M
Produttore
FCZ
Lunghezza:
150 mm
Larghezza:
40 mm
Altezza:
250 mm
Tipologia:
Braccio di supporto
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
750 N
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


