pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0I81075 PIASTRA W 75-UR1/40X22 ORT. 133X22-5.0 I - A0I81075

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0I81075 PIASTRA W 75-UR1/40X22 ORT. 133X22-5.0 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a U

  • Tipologia - Connettore esterno

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Con accessori di avvitamento - no

  • Sulla guida - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210092911

Codice prodotto

FCZA0I81075

Cod. produttore

A0I81075

Produttore

FCZ

Adatto per:

Profilo a U

Tipologia:

Connettore esterno

Materiale:

Acciaio inossidabile

Con accessori di avvitamento:

no

Sulla guida:

sì

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Numero di fori/slot per lato:

3

Nella guida:

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da piastre di giunzione UR1, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.