pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0I81050 PIASTRA T 50-UR1 SX ORT. LAT.90X90-5.0 I - A0I81050

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0I81050 PIASTRA T 50-UR1 SX ORT. LAT.90X90-5.0 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a U

  • Tipologia - Angolo

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Angolo - 90 °

  • Con accessori di avvitamento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210092805

Codice prodotto

FCZA0I81050

Cod. produttore

A0I81050

Produttore

FCZ

Adatto per:

Profilo a U

Tipologia:

Angolo

Materiale:

Acciaio inossidabile

Angolo:

90 °

Con accessori di avvitamento:

no

Sulla guida:

sì

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Numero di fori/slot per lato:

4

Nella guida:

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da piastre di giunzione UR1, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.