pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0I78DXX020P ATTACCO A TRAVE REGOLABILE 20-2.5 I - A0I78DXX020P

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0I78DXX020P ATTACCO A TRAVE REGOLABILE 20-2.5 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

  • Temperatura di impiego - -20...90 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210115702

Codice prodotto

FCZA0I78DXX020P

Cod. produttore

A0I78DXX020P

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da attacco a trave, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.