FEMI-CZ SPA - FCZA0I78A7X025U ATTACCO A TRAVE SEMPLICE 50X50 H25 6,0 I - A0I78A7X025U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile, decapato - no
Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Temperatura di impiego - -20...90 °C
Confezione
10 PZ
EAN
8029210126920
Codice prodotto
FCZA0I78A7X025U
Cod. produttore
A0I78A7X025U
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Temperatura di impiego:
-20...90 °C
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da attacco a trave, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


