pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0I70D5K300Q DISTANZIATORE ASOLATO 300X50 - 3.0 I - A0I70D5K300Q

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0I70D5K300Q DISTANZIATORE ASOLATO 300X50 - 3.0 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

  • Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

  • Temperatura di impiego - -20...90 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210092416

Codice prodotto

FCZA0I70D5K300Q

Cod. produttore

A0I70D5K300Q

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da distanziatore, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.