pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0I51S4K300P MENSOLA 51S SINGOLA 300(+20)X50-2.5 I - A0I51S4K300P

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0I51S4K300P MENSOLA 51S SINGOLA 300(+20)X50-2.5 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 300 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Tipologia - Braccio di supporto

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Sottaceto e passivato

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8029210003658

Codice prodotto

FCZA0I51S4K300P

Cod. produttore

A0I51S4K300P

Produttore

FCZ

Lunghezza:

300 mm

Altezza:

50 mm

Tipologia:

Braccio di supporto

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Sottaceto e passivato

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

300...300 mm

Larghezza:

30 mm

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

750 N

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola in acciaio inox AISI 304 sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.