FEMI-CZ SPA - FCZA0I51S4K200M200 MENSOLA 51S DOPPIA 220-220X50-2.0 I - A0I51S4K200M200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 200 mm
Larghezza - 30 mm
Altezza - 50 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 200...200 mm
Tipologia - Braccio doppio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8029210003641
Codice prodotto
FCZA0I51S4K200M200
Cod. produttore
A0I51S4K200M200
Produttore
FCZ
Lunghezza:
200 mm
Larghezza:
30 mm
Altezza:
50 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
200...200 mm
Tipologia:
Braccio doppio
Angolo:
90...90 °
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
750 N
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Protezione della superficie:
Sottaceto e passivato
Temperatura di impiego:
-20...90 °C