FEMI-CZ SPA - FCZA0I51S4K100M100 MENSOLA 51S DOPPIA 120-120X50-2.0 I - A0I51S4K100M100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 100 mm
Altezza - 50 mm
Tipologia - Braccio doppio
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Sottaceto e passivato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8029210003603
Codice prodotto
FCZA0I51S4K100M100
Cod. produttore
A0I51S4K100M100
Produttore
FCZ
Lunghezza:
100 mm
Altezza:
50 mm
Tipologia:
Braccio doppio
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Sottaceto e passivato
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
100...100 mm
Larghezza:
30 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
750 N
Temperatura di impiego:
-20...90 °C