pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0I19C2X500Q COLLARE SOSPENSIONE 500(510X111-3.0) I - A0I19C2X500Q

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0I19C2X500Q COLLARE SOSPENSIONE 500(510X111-3.0) I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

  • Temperatura di impiego - -20...90 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210002491

Codice prodotto

FCZA0I19C2X500Q

Cod. produttore

A0I19C2X500Q

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da staffa / collare di sospensione, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.