pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0I13GXK070S SUPPORTO 13-U 11/33 PIEGATO 70X50-3.0 I - A0I13GXK070S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0I13GXK070S SUPPORTO 13-U 11/33 PIEGATO 70X50-3.0 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a U

  • Tipologia - Piastra di testa avvitabile

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Adatto per montaggio a soffitto - sì

  • Adatto per fissaggio su console - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210002286

Codice prodotto

FCZA0I13GXK070S

Cod. produttore

A0I13GXK070S

Produttore

FCZ

Adatto per:

Profilo a U

Tipologia:

Piastra di testa avvitabile

Materiale:

Acciaio inossidabile

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Adatto per fissaggio su console:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da supporto U piegato, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile,farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.