pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0I10B6R400M SUPPORTO 10 OMEGA 400(+40)X130 I - A0I10B6R400M

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0I10B6R400M SUPPORTO 10 OMEGA 400(+40)X130 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Fissaggio del canale - Avvitabile

  • Adatto per passarella a filo - no

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Adatto per passerella forata\chiusa - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029210001982

Codice prodotto

FCZA0I10B6R400M

Cod. produttore

A0I10B6R400M

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio inossidabile

Fissaggio del canale:

Avvitabile

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola/supporto omega, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.