FEMI-CZ SPA - FCZA0I10B6R200M MENSOLA-SUPPORTO 10 OMEGA 200(+40)X130 I - A0I10B6R200M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 200 mm
Larghezza - 45 mm
Altezza - 130 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 200...200 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8029210001968
Codice prodotto
FCZA0I10B6R200M
Cod. produttore
A0I10B6R200M
Produttore
FCZ
Lunghezza:
200 mm
Larghezza:
45 mm
Altezza:
130 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
200...200 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Angolo:
90...90 °
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
337 N
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Temperatura di impiego:
-20...90 °C