FEMI-CZ SPA - FCZA0I10B6R150M MENSOLA-SUPPORTO 10 OMEGA 150(+40)X130 I - A0I10B6R150M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 150 mm
Altezza - 130 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio inossidabile
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 150...150 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8029210001951
Codice prodotto
FCZA0I10B6R150M
Cod. produttore
A0I10B6R150M
Produttore
FCZ
Lunghezza:
150 mm
Altezza:
130 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio inossidabile
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
150...150 mm
Larghezza:
45 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
450 N
Temperatura di impiego:
-20...90 °C