FEMI-CZ SPA - FCZA0E75XXX125ME COLLARE FISSACAVO-TUBO 5 M8X20 E - A0E75XXX125ME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Acciaio inossidabile, decapato - no
Temperatura di impiego - -20...90 °C
Confezione
100 PZ
EAN
8029210001074
Codice prodotto
FCZA0E75XXX125ME
Cod. produttore
A0E75XXX125ME
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Temperatura di impiego:
-20...90 °C
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da collare fissa cavo/tubo, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.


