pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0E75XXX020ME COLLARE FISSACAVO-TUBO 3/4 M8X20 E - A0E75XXX020ME

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0E75XXX020ME COLLARE FISSACAVO-TUBO 3/4 M8X20 E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

  • Temperatura di impiego - -20...90 °C

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8029210000985

Codice prodotto

FCZA0E75XXX020ME

Cod. produttore

A0E75XXX020ME

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da collare fissa cavo/tubo, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.