pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0E53J7T400MP MENSOLA 53 SALDATA 400(+50)X200X50 E - A0E53J7T400MP

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0E53J7T400MP MENSOLA 53 SALDATA 400(+50)X200X50 E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 400 mm

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 200 mm

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 400...400 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029210157467

Codice prodotto

FCZA0E53J7T400MP

Cod. produttore

A0E53J7T400MP

Produttore

FCZ

Lunghezza:

400 mm

Larghezza:

50 mm

Altezza:

200 mm

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

400...400 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Angolo:

90...90 °

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

1000 N

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola Saldata, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.