FEMI-CZ SPA - FCZA0E53F7T200KM MENSOLA 53 SALDATA 200(+20)X200X50 E - A0E53F7T200KM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 200 mm
Altezza - 200 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
6 Kg CO₂-eq
EAN
8029210000336
Codice prodotto
FCZA0E53F7T200KM
Cod. produttore
A0E53F7T200KM
Produttore
FCZ
Lunghezza:
200 mm
Altezza:
200 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
200...200 mm
Larghezza:
50 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
1000 N
Temperatura di impiego:
-20...90 °C