pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0E23K4E030QS SUPPORTO 23-U 11/33 SALDATO 30X25 E - A0E23K4E030QS

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0E23K4E030QS SUPPORTO 23-U 11/33 SALDATO 30X25 E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a C

  • Tipologia - Piastra di testa avvitabile

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Adatto per montaggio a soffitto - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210000107

Codice prodotto

FCZA0E23K4E030QS

Cod. produttore

A0E23K4E030QS

Produttore

FCZ

Adatto per:

Profilo a C

Tipologia:

Piastra di testa avvitabile

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Adatto per fissaggio su console:

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da supporto saldato per profilo H/INP/U/C e UR1 singolo, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.