pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0E22K4F030QS SUPPORTO 22-L 11/33 SALDATO 30X30 E - A0E22K4F030QS

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0E22K4F030QS SUPPORTO 22-L 11/33 SALDATO 30X30 E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a L

  • Tipologia - Piastra di testa avvitabile

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Adatto per montaggio a soffitto - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210000039

Codice prodotto

FCZA0E22K4F030QS

Cod. produttore

A0E22K4F030QS

Produttore

FCZ

Adatto per:

Profilo a L

Tipologia:

Piastra di testa avvitabile

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Adatto per fissaggio su console:

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da supporto saldato per profilo singolo, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.