pagina iniziale

FEMI CZ (EBO) - EBOE-ULBA80.200 VTR/VTR-CURVA VERT.REG. 90 200X80-R380 - E-ULBA80.200

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ (EBO) - EBOE-ULBA80.200 VTR/VTR-CURVA VERT.REG. 90 200X80-R380

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per larghezza della scala portacavi - 200 mm

  • Grado dell'angolo - Regolabile

  • Adatto per l'altezza della scala portacavi - 80 mm

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Esecuzione del piolo - Profilo non forato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013339958962

Codice prodotto

EBOE-ULBA80.200

Cod. produttore

E-ULBA80.200

Produttore

FCZ

Adatto per larghezza della scala portacavi:

200 mm

Grado dell'angolo:

Regolabile

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

80 mm

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Esecuzione del piolo:

Profilo non forato

Materiale:

Plastica

Modello della curva:

Curva liscia

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Protezione della superficie:

Altro

Perforazione laterale:

no

Colore:

Grigio

Raggio interno:

338 mm

A cerniera:

no

Qualità del materiale:

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

Tipologia:

Connettore integrato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Numero RAL:

7032

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da curva verticale 90? UL con raggio 250mm, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agentichimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformita alla norma UL94 (no emissione alogeni).