pagina iniziale

FEMI CZ (EBO) - EBOE-UL100.500/3 VTR-SCALETTA UL 500X100-3M - E-UL100.500/3

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ (EBO) - EBOE-UL100.500/3 VTR-SCALETTA UL 500X100-3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

  • Perforazione laterale - no

  • Esecuzione del piolo - Profilo non forato

  • Fissaggio dei pioli - Cliccato

  • Altezza - 100 mm

Confezione

  • 6 M

EAN

4013339958290

Codice prodotto

EBOE-UL100.500/3

Cod. produttore

E-UL100.500/3

Produttore

FCZ

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Perforazione laterale:

no

Esecuzione del piolo:

Profilo non forato

Fissaggio dei pioli:

Cliccato

Altezza:

100 mm

Larghezza:

500 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

28625 mm²

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Interasse dei pioli:

300 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Altro

Peso:

3.75 kg/m

Numero RAL:

7032

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo III

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da scaletta / passerella a traversini, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformita alla norma UL94 (no emissione alogeni).